曜日別特売

リハケイン ピタッと接地(2段伸縮ステッキ)

リハケイン ピタッと接地(2段伸縮ステッキ) - ひまわり

杖先ゴムが自在に動き、ピタっと路面に接地します。
滑りにくくソフトで握りやすいラバーグリップです。
360度回転、最大20度傾斜で接地面をしっかりグリップする杖先ゴムを装備しています。
専用の杖用ストラップ付きです。

仕様●色:パープル●材質:シャフト/アルミニウム合金、グリップ細首タイプ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂、ストラップ/ナイロン●全長:750~990mm(20mm間隔・13段階調節)●対応身長:約144~192cm●シャフト径:上部/Φ19mm、下部/Φ16mm●先ゴム内径:Φ15.5mm●重量:約345gアズワン品番8-111-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63913494V01501
4,200
3,788
4,167(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする