曜日別特売

Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ

Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ - アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ - アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ - アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ - アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ - アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ - アズワン

ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート
【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃
冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます
【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性
ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です
フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません
注入口を取り外して洗浄できます
移動に便利な取っ手付き
食洗機対応

仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-60内容量1個
注意
※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。
※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。
※細かい傷がついて曇る恐れがあります。
※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392231452-717-1-2
18,300
18,200
20,020(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする