サンエス
BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入
乾きにくいインクを採用しています。
キャップも芯も不要な使い切りタイプ
芯が抜けにくい安心設計のボールペン。
どのタイプも折り曲げても割れません!
仕様
●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)
アズワン品番
65-8761-23
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925884
MST76902
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください