曜日別特売

後手急須 ストレーナー付

後手急須 ストレーナー付 - 旭産業

光沢のあるミラー仕上げ。
銅の急須は熱伝導がよく、お茶の出を早めるので、渋みの少ない甘く香りの良いお茶を入れることができます。

仕様●商品サイズ:径96×160×85mm●重量:205g●材質:本体:銅(内面メッキ)、柄:銅・籐、ストレーナー:18-8ステンレスアズワン品番65-8763-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63926670CB546S
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする