曜日別特売

スリムネックお洒落ステッキ 伸縮式

スリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピアスリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピアスリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピアスリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピアスリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピアスリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピアスリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピアスリムネックお洒落ステッキ 伸縮式 - ケイホスピア

お洒落な多機能ステッキです。
ブナの木の温もりを感じさせる自然な素材感を生かしたグリップ
握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。
新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。
10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~96センチまで調節可能、およそ身長140センチ~186センチまでの方にご使用頂けます。
安心安全のSG規格適合商品です。

仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:73~96センチ●適応身長:140~186センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927869E-201A65-8885-11
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927878E-202A65-8885-12
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927887E-203A65-8885-13
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927896E-204A65-8885-14
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927905E-251A65-8885-15
5,800
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
63927914E-253A65-8885-17
5,800
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63927930E-254A65-8885-18
5,800
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする