曜日別特売

太くて安心 お洒落な伸縮式杖

太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア太くて安心 お洒落な伸縮式杖 - ケイホスピア

一般的な杖より太い伸縮式杖、手の大きな男性は勿論、より安定感を求められる女性にもお勧めです。
ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。
握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。
10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~95センチまで調節可能、およそ身長140センチ~184センチまでの方にご使用頂けます。
安心安全のSG規格適合商品です。

仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約340グラム●長さ:73~95センチ●適応身長:140~184センチ●シャフト上径:22mm、シャフト下径:18mm●原産国:台湾内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928009E-30165-8885-27
6,710
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
63928018E-30265-8885-28
6,710
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
63928027E-35165-8885-29
6,710
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
63928036E-35265-8885-30
6,710
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする