抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ

抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア抗菌ステッキ 折畳杖 FKシリーズ - ケイホスピア

金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。
シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。
10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。
安心安全SG適合品。

仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:74~84センチ●適応身長:142~162センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928097FK-2165-8885-37
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
63928106FK-2265-8885-38
7,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
63928115FK-2365-8885-39
7,800
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする