曜日別特売

クッキングポット ホワイト

クッキングポット ホワイト - イノマタ化学クッキングポット ホワイト - イノマタ化学

食卓にアクセントを添える。
毎日のダイニングシーンをお気に入りのカラーでスタイリッシュに演出。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:7.1Φ×21.5Hcm●容量:360mL●材質●▼ポリエチレンアズワン品番65-8979-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63930294#1206
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする