曜日別特売

ポット50L BCシリーズ

ポット50L BCシリーズ - BACSAC

表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃~70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。
内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。
土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。
100%リサイクル可能素材。

仕様●高さ:40cm●直径:40cm●容量:50L内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63931509BC-140465-8766-46
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
63931518BC-160465-8766-47
16,000
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
63931527BC-170465-8766-48
16,000
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
63931536BC-180465-8766-49
16,000
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
63931545BC-190465-8766-50
16,000
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする