工進
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。
完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。
アース工事不要です。
池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様
●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28~50人用
アズワン品番
65-9033-84
内容量
1個
関連資料:
他社ポンプ互換表(0.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937337
AK-80
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください