旭産業
茶筒
美味しいお茶が、おもてなしの心を伝えます。
銅の茶筒は湿気を防ぎ、お茶の風味を損ないません。
仕様
●商品サイズ:径89×110mm●重量:354g●材質:本体:銅(内面メッキ)、内蓋:真鍮(メッキ)、茶箕:銅
アズワン品番
65-8763-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63946060
CB510
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください