ハントマンPD

ハントマンPD - ビクトリノックス

使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。
アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦91×横(ハンドル)27×厚さ21mm●重量:100g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:1.ラージブレード(大刃)2.スモールブレード(小刃)3.プラスドライバー4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ、糸通し10.キーリング11.ピンセット(毛抜き)12.ツースピック(つまようじ)13.はさみ14.マルチフック15.のこぎりアズワン品番65-8764-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63946358#1.4713
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする