サンコー(三甲)
サンコーざる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ600×H218mm●内寸:Φ560×H200mm●大●色:グリーン●材質:ポリエチレン●コード番号:AB4365
種別
大 グリーン
アズワン品番
67-2446-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63947496
30350000GR611
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください