角田紙業
おしぼり クリール 丸型
特許製法による、ふんわり厚手おしぼり
FSC認証マーク入
仕様
●サイズ:L●シートサイズ:280×250mm●厚み:90g/m2●材質:パルプ、不織布
アズワン品番
65-8888-59
内容量
1箱(8袋×100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63949639
-
¥
9,130
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください