角田紙業
おしぼり クリール 800本入
仕様
●サイズ:L●シートサイズ:240×290mm●厚み:90g/m2●材質:パルプ、不織布
内容量
1箱(8袋×100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63949666
-
65-8888-62
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63949675
-
65-8888-63
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63949684
-
65-8888-64
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63949700
-
65-8888-65
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください