PE 業務用18-8ステンレスジャー KJシリーズ

PE 業務用18-8ステンレスジャー KJシリーズ - 神子島製作所(桃印)

つぎめのない一体式ですから、丸洗いOKです。
断熱材を使用していますので、保温効果もバツグンです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:455(取手含む)×Φ365×H290mm●容量:3升(約6L)●保温効力:77℃以上●材質:ステンレス●コード番号:AD1259アズワン品番67-2477-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63950610KJ-600
43,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする