サンコー(三甲)
クールオリコンP2
折りたたみタイプの蓄冷剤保管・冷却用コンテナーです。
未使用時の保管スペースを削減します。
仕様
●容量(L):23.6●材質:PP●外寸法(mm):380×305×259●内寸法(mm):347×277×248●折りたたみ高さ(mm):90●有効ポケットサイズ(mm):346×28×239●ポケット数:1列×9=9ポケット●オールプラスチック製
アズワン品番
65-8892-34
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63950969
55808000BL501
¥
5,110
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る