リニアスライド BWU BWU シリーズ

リニアスライド BWU BWU シリーズ - IKO(日本トムソン)

IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 45 mm 精密リニアスライドユニットです。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造のリテーナで、安定した精度を実現しています。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製

仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:30mm●レール幅:12mm●レール長さ:45mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9778アズワン品番65-7913-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63952807BWU12-45
28,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする