IK(猪熊製作所)
IK 18-8調味缶 特中
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ72×H140mm●調味料●容量:450cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0082
アズワン品番
67-2425-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962589
A缶
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください