IK(猪熊製作所)
鼓型ポリエチレン調味缶 小
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ57×H80mm●ごま●容量:120cc●材質:本体/ポリエチレン、蓋/18-8ステンレス●コード番号:AC3694
アズワン品番
67-2425-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962677
ごま缶
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください