18-8大型タンク運搬用台車(ナイロン車)

18-8大型タンク運搬用台車(ナイロン車) - SUGICO(スギコ)

キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。
キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ405×H50mm●キャスター:Φ75mm幅広(ナイロン車)4輪自在●車輪幅:35mm●キャスター取付高:H100mm●コード番号:ST1135アズワン品番67-2401-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966615DL-4640(40cm)
90,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする