曜日別特売

リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 - AVDEL

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです

仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:13.8mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:6.3mm●グリップ範囲最大:6.3mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4452アズワン品番65-7905-89内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
639673670BS01-00614
3,640
取扱い終了
返品不可
¥3,640
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする