SAMTEC
リボンケーブル 1セット 19個入
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 A●コード番号:208-5909
アズワン品番
65-7446-34
内容量
1セット(19個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63967839
TCSD-13-01-F-N
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください