ジーベック
半袖ボタンダウン サックス 15063-42シリーズ
「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般
仕様
形態安定加工
色
サックス
サイズ
S
材質(本体)
綿50% ポリエステル50%
番号
コード:123-6618
胸囲(cm)
106
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
80
アズワン品番
65-8350-15
衿廻り(cm)
37
腰囲(cm)
104
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63968225
15063-42-S
¥5,606
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください