SIEMENS
押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング クリア
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:193-3173
アズワン品番
65-7817-43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63968548
3SU1061-0JA70-0AA0
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください