WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8833
アズワン品番
65-7527-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63969090
64902029522
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表