サンコーインダストリー
クロメ-ト + Aサラ 6×120×100 130本入
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:120
表面処理:クロメート
径×長さ:M6×120
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-2881
アズワン品番
67-1094-64
内容量
1箱(130本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
63969126
20-00-0001-0060-1200-02
¥13,930
取扱い終了
返品不可
¥13,930
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください