フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:白
仕様
●ピン径:1.1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0163
アズワン品番
65-7710-15
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63970289
3200014
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表