曜日別特売

基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 - SAMTEC

Samtec CLE 130-01-G-DV-A は、コスト効果の高い CLE シリーズマイクロソケットです。コスト効果の高い Tiger Beam コンタクトシステムです。パススルー用途に最適です。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質: BeCu 電流定格 :2.7A/ ピン

仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE●コード番号:197-0063アズワン品番65-7672-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63970325CLE-130-01-G-DV-A
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする