サンコーインダストリー
GB ステン + Aサラ 2.6×30 80本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M2.6●寸法(mm)L:30●サラ頭●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:GB(茶ブロンズ)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-2736
アズワン品番
67-1151-72
内容量
1パック(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
63971716
20-02-0001-0026-0300-07-80P
¥1,300
取扱い終了
返品不可
¥1,300
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください