セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ - Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ - Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ - Thermo Fisher Scientific
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-34内容量1ケース(50セット×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639725476PRC11ST101RF
382,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする