TAKMAN
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
仕様
●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0437-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63972870
RWBS3-10ΩJ
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください