曜日別特売

結束バンド 140mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 140mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

規格: DIN EN50146
UL
HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル
ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。
高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
特長及び利点

仕様●長さ:140mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9340アズワン品番65-7457-79内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63973019111-02359 T18I-PA66HS-NA
2,520
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする