曜日別特売

エアー式グリスガンMODEL

エアー式グリスガンMODEL - リンカーンエアー式グリスガンMODEL - リンカーンエアー式グリスガンMODEL - リンカーン

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
安定した連続的なグリスアップを行えます。
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。

仕様●本体+フレキシブルホース●吐出圧力:42.0MPa●エアー使用圧力:0.27~1.03MPa●筒サイズ:Φ65×300mm●▼縦430mm●▼横180mm●重さ:2.5kgアズワン品番67-2381-25危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639737461163
30,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする