曜日別特売

リボンケーブルアセンブリ

リボンケーブルアセンブリ - SAMTEC

Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6636アズワン品番65-7449-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63974385FFSD-07-D-10.00-01-N
2,460
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする