サンコーインダストリー
ステン + A皿D7小頭 4×14 1000本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:14
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×14
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-3115
アズワン品番
67-1173-08
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
63974638
20-02-000H-0040-0140-00
¥8,271
取扱い終了
返品不可
¥8,271
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください