SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE-060-02-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9068
アズワン品番
65-7686-26
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63974735
QTE-060-02-F-D-A
¥
82,700
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表