SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 38個入
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1475
アズワン品番
65-7563-15
内容量
1セット(38個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63974744
TOLC-110-02-L-Q-A
¥
63,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表