TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 100個入
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:205-6840
アズワン品番
65-7577-44
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63976345
3-2316113-4
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表