曜日別特売

クロメ-ト + Aサラ 4×20 900本入

クロメ-ト + Aサラ 4×20 900本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:20
表面処理:クロメート
径×長さ:M4×20

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-6517アズワン品番67-1087-59内容量1箱(900本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6397691420-00-0001-0040-0200-02
3,210
取扱い終了
返品不可
¥3,210
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする