東邦歯科産業
UVクリーン キュート6足 光触媒仕様 木目調ドア
光触媒スリッパ抗菌保管庫
仕様
●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●ケミカルランプ20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレート
アズワン品番
65-8099-07
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63977928
-
¥100,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください