コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T304MKMシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T304MKMシリーズ - サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:11●s:3.59●re:0.4●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●iW:6.8●bs:0.9●原産国:スウェーデン●コード番号:206-0965アズワン品番65-8226-83内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63978384R39011T304MKM
22,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする