サンコーインダストリー
クロメ-ト + A丸サラ 6×50 200本入
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:50
表面処理:クロメート
径×長さ:M6×50
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-3499
アズワン品番
67-1103-19
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
63978409
20-00-0002-0060-0500-02
¥4,820
取扱い終了
返品不可
¥4,820
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください