曜日別特売

BC + A丸サラ 3×6 2500本入

BC + A丸サラ 3×6 2500本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:6
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M3×6

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-4430アズワン品番67-1095-75内容量1箱(2500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6397866420-00-0002-0030-0060-10
6,960
取扱い終了
返品不可
¥6,960
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする