サンコーインダストリー
ニッケル + Aサラ 2×12 4000本入
寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:12
表面処理:ニッケル
径×長さ:M2×12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-8865
アズワン品番
67-1078-76
内容量
1箱(4000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
63979075
20-00-0001-0020-0120-05
¥9,253
取扱い終了
返品不可
¥9,253
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください