ユニクロ + B1サラ 3.5×25 1000本入

ユニクロ + B1サラ 3.5×25 1000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3.5
寸法(mm)L:25
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M3.5×25

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:261-4211アズワン品番67-1191-60内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6398023821-00-0001-0035-0250-01
4,880
取扱い終了
返品不可
¥4,880
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする