TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1195
アズワン品番
65-8070-19
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63981157
2071556-8
¥28,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください