サンコーインダストリー
クロメ-ト + Aサラ 3.5×20 280本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M3.5●寸法(mm)L:20●サラ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-8825
アズワン品番
67-1084-81
内容量
1パック(280本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
63981699
20-00-0001-0035-0200-02-280P
¥1,057
取扱い終了
返品不可
¥1,057
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください