ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 - SAMTEC

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1545アズワン品番65-7603-77内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63982040QTE-020-02-L-D-A-TR
289,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする