曜日別特売

端子台コネクタ VIP/S/MVSTBR/KITシリーズ

端子台コネクタ VIP/S/MVSTBR/KITシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact は、ねじ接続のコネクタセットを備えています。このコネクタは、公称電圧 300 V、電流 10 A です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/S/MVSTBR/KIT●コード番号:217-6407アズワン品番65-7504-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639833092910416
17,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする